nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1035x835 SX140529 - UMPZ1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.04 mm
Szélesség - 835 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100497
Sonepar cikkszám
SX140529
Gyártói cikkszám
UMPZ1080
Gyártói típuskód
UMPZ1080
Anyag:
acél
Magasság:
1.04 mm
Szélesség:
835 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1035x835