nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200 SX138486 - CDPZ12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 427.5 mm
Szélesség - 1.2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574038004
Sonepar cikkszám
SX138486
Gyártói cikkszám
CDPZ12
Gyártói típuskód
CDPZ12
Anyag:
acél
Magasság:
427.5 mm
Szélesség:
1.2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1200