nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200 SX139337 - GCPZ12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 790 mm
Szélesség - 1.2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574054202
Sonepar cikkszám
SX139337
Gyártói cikkszám
GCPZ12
Gyártói típuskód
GCPZ12
Anyag:
acél
Magasság:
790 mm
Szélesség:
1.2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1200