Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x1000 SX138329 - AMP12100

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x1000 SX138329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 950 mm

  • Magasság - 1170 mm

  • Mélység - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574072756

Sonepar cikkszám

SX138329

Gyártói cikkszám

AMP12100

Gyártói típuskód

AMP12100

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

950 mm

Magasság:

1170 mm

Mélység:

12 mm

Mounting plate, 1200x1000