nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x400 SX139775 - MPP1204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1094 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068131
Sonepar cikkszám
SX139775
Gyártói cikkszám
MPP1204
Gyártói típuskód
MPP1204
Anyag:
acél
Magasság:
1094 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 1200x400