nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x600 SX138295 - AMI12060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1.2 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072367
Sonepar cikkszám
SX138295
Gyártói cikkszám
AMI12060
Gyártói típuskód
AMI12060
Anyag:
műanyag
Magasság:
1.2 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1200x600