nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x600 SX139690 - MP1206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.2 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193000
Sonepar cikkszám
SX139690
Gyártói cikkszám
MP1206
Gyártói típuskód
MP1206
Anyag:
acél
Magasság:
1.2 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1200x600