nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x600 SX139705 - MPAL1206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1.2 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574188235
Sonepar cikkszám
SX139705
Gyártói cikkszám
MPAL1206
Gyártói típuskód
MPAL1206
Anyag:
alumínium
Magasság:
1.2 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1200x600