nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x600 SX139776 - MPP1206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1094 mm
Szélesség - 494 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068148
Sonepar cikkszám
SX139776
Gyártói cikkszám
MPP1206
Gyártói típuskód
MPP1206
Anyag:
acél
Magasság:
1094 mm
Szélesség:
494 mm
Mounting plate, 1200x600