nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1200x800 SX138328 - AMP12080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1170 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574072749
Sonepar cikkszám
SX138328
Gyártói cikkszám
AMP12080
Gyártói típuskód
AMP12080
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1170 mm
Mélység:
12 mm
Mounting plate, 1200x800