nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 125x125 SX140290 - SMP1313E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 125 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677177996
Sonepar cikkszám
SX140290
Gyártói cikkszám
SMP1313E
Gyártói típuskód
SMP1313E
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 125x125