nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 125x175 SX140291 - SMP1318E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 175 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677178009
Sonepar cikkszám
SX140291
Gyártói cikkszám
SMP1318E
Gyártói típuskód
SMP1318E
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
175 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 125x175