nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1400x1000 SX139695 - MP1410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.4 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574165700
Sonepar cikkszám
SX139695
Gyártói cikkszám
MP1410
Gyártói típuskód
MP1410
Anyag:
acél
Magasság:
1.4 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1400x1000