nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1400x800 SX139694 - MP1408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.4 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574165779
Sonepar cikkszám
SX139694
Gyártói cikkszám
MP1408
Gyártói típuskód
MP1408
Anyag:
acél
Magasság:
1.4 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1400x800