nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1400x800 SX139708 - MPAL1408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1.4 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574188266
Sonepar cikkszám
SX139708
Gyártói cikkszám
MPAL1408
Gyártói típuskód
MPAL1408
Anyag:
alumínium
Magasság:
1.4 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1400x800