nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 150x600 SX139889 - MSMPN1506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223097
Sonepar cikkszám
SX139889
Gyártói cikkszám
MSMPN1506
Gyártói típuskód
MSMPN1506
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 150x600