nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 150x800 SX139891 - MSMPN1508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223110
Sonepar cikkszám
SX139891
Gyártói cikkszám
MSMPN1508
Gyártói típuskód
MSMPN1508
Magasság:
150 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 150x800