nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1600x1000 SX139698 - MP1610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.6 mm
Szélesség - 894 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574067837
Sonepar cikkszám
SX139698
Gyártói cikkszám
MP1610
Gyártói típuskód
MP1610
Anyag:
acél
Magasság:
1.6 mm
Szélesség:
894 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1600x1000