nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1600x1200 SX139699 - MP1612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.6 mm
Szélesség - 1.09 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574067844
Sonepar cikkszám
SX139699
Gyártói cikkszám
MP1612
Gyártói típuskód
MP1612
Anyag:
acél
Magasság:
1.6 mm
Szélesség:
1.09 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1600x1200