Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1600x600 SX139697 - MP1606

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1600x600 SX139697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1.6 mm

  • Szélesség - 494 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574067813

Sonepar cikkszám

SX139697

Gyártói cikkszám

MP1606

Gyártói típuskód

MP1606

Anyag:

acél

Magasság:

1.6 mm

Szélesség:

494 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Mounting plate, 1600x600