nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1600x600 SX139709 - MPAL1606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 1.6 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226173
Sonepar cikkszám
SX139709
Gyártói cikkszám
MPAL1606
Gyártói típuskód
MPAL1606
Anyag:
alumínium
Magasság:
1.6 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1600x600