nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 175x175 SX140292 - SMP1818E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 175 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677187520
Sonepar cikkszám
SX140292
Gyártói cikkszám
SMP1818E
Gyártói típuskód
SMP1818E
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
175 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 175x175