Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 175x250 SX140293 - SMP1825E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 175x250 SX140293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 175 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6418677187537

Sonepar cikkszám

SX140293

Gyártói cikkszám

SMP1825E

Gyártói típuskód

SMP1825E

Anyag:

acél

Magasság:

175 mm

Szélesség:

250 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Mounting plate, 175x250