nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x1000 SX138172 - A18P10F1GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241534
Sonepar cikkszám
SX138172
Gyártói cikkszám
A18P10F1GE
Gyártói típuskód
A18P10F1GE
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1800x1000