nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x1200 SX138173 - A18P12F1GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574241541
Sonepar cikkszám
SX138173
Gyártói cikkszám
A18P12F1GE
Gyártói típuskód
A18P12F1GE
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1800x1200