nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x300 SX138177 - A18SMP3GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241589
Sonepar cikkszám
SX138177
Gyártói cikkszám
A18SMP3GE
Gyártói típuskód
A18SMP3GE
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1800 mm
Mounting plate, 1800x300