nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x400 SX138178 - A18SMP4GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241596
Sonepar cikkszám
SX138178
Gyártói cikkszám
A18SMP4GE
Gyártói típuskód
A18SMP4GE
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1800 mm
Mounting plate, 1800x400