nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x400 SX139700 - MP1804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1694 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574104044
Sonepar cikkszám
SX139700
Gyártói cikkszám
MP1804
Gyártói típuskód
MP1804
Anyag:
acél
Magasság:
1694 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 1800x400