nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x500 SX138179 - A18SMP5GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241602
Sonepar cikkszám
SX138179
Gyártói cikkszám
A18SMP5GE
Gyártói típuskód
A18SMP5GE
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1800 mm
Mounting plate, 1800x500