nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x500 SX139701 - MP1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1694 mm
Szélesség - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574109940
Sonepar cikkszám
SX139701
Gyártói cikkszám
MP1805
Gyártói típuskód
MP1805
Anyag:
acél
Magasság:
1694 mm
Szélesség:
394 mm
Mounting plate, 1800x500