nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x500 SX139787 - MPW1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 499 mm
Magasság - 1694 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574184299
Sonepar cikkszám
SX139787
Gyártói cikkszám
MPW1805
Gyártói típuskód
MPW1805
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
499 mm
Magasság:
1694 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Mounting plate, 1800x500