Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x600 SX138180 - A18SMP6GE

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x600 SX138180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574241619

Sonepar cikkszám

SX138180

Gyártói cikkszám

A18SMP6GE

Gyártói típuskód

A18SMP6GE

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1800 mm

Mounting plate, 1800x600