nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x600 SX139788 - MPW1806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 599 mm
Magasság - 1694 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574106116
Sonepar cikkszám
SX139788
Gyártói cikkszám
MPW1806
Gyártói típuskód
MPW1806
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
599 mm
Magasság:
1694 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Mounting plate, 1800x600