nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1800x800 SX139789 - MPW1808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 799 mm
Magasság - 1694 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574106123
Sonepar cikkszám
SX139789
Gyártói cikkszám
MPW1808
Gyártói típuskód
MPW1808
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
799 mm
Magasság:
1694 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Mounting plate, 1800x800