nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x1200 SX139796 - MPW2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1199 mm
Magasság - 1894 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574068193
Sonepar cikkszám
SX139796
Gyártói cikkszám
MPW2012
Gyártói típuskód
MPW2012
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1199 mm
Magasság:
1894 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Mounting plate, 2000x1200