Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x1600 SX139797 - MPW2016

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x1600 SX139797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1599 mm

  • Magasság - 1894 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574184336

Sonepar cikkszám

SX139797

Gyártói cikkszám

MPW2016

Gyártói típuskód

MPW2016

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1599 mm

Magasság:

1894 mm

Mélység:

25 mm

Tartozék:

Igen

Mounting plate, 2000x1600