Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x300 SX138205 - A20SMP3GE

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x300 SX138205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574241947

Sonepar cikkszám

SX138205

Gyártói cikkszám

A20SMP3GE

Gyártói típuskód

A20SMP3GE

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

2000 mm

Mounting plate, 2000x300