nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x400 SX138206 - A20SMP4GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241954
Sonepar cikkszám
SX138206
Gyártói cikkszám
A20SMP4GE
Gyártói típuskód
A20SMP4GE
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Mounting plate, 2000x400