nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x500 SX138207 - A20SMP5GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241961
Sonepar cikkszám
SX138207
Gyártói cikkszám
A20SMP5GE
Gyártói típuskód
A20SMP5GE
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
2000 mm
Mounting plate, 2000x500