nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x500 SX139702 - MP2005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1894 mm
Szélesség - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574107021
Sonepar cikkszám
SX139702
Gyártói cikkszám
MP2005
Gyártói típuskód
MP2005
Anyag:
acél
Magasság:
1894 mm
Szélesség:
394 mm
Mounting plate, 2000x500