nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x500 SX139792 - MPW2005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 499 mm
Magasság - 1894 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574184312
Sonepar cikkszám
SX139792
Gyártói cikkszám
MPW2005
Gyártói típuskód
MPW2005
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
499 mm
Magasság:
1894 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Mounting plate, 2000x500