nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x600 SX138202 - A20P6F1GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241916
Sonepar cikkszám
SX138202
Gyártói cikkszám
A20P6F1GE
Gyártói típuskód
A20P6F1GE
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 2000x600