nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x600 SX138208 - A20SMP6GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241978
Sonepar cikkszám
SX138208
Gyártói cikkszám
A20SMP6GE
Gyártói típuskód
A20SMP6GE
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Mounting plate, 2000x600