nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x600 SX139713 - MPAL2006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 2 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226210
Sonepar cikkszám
SX139713
Gyártói cikkszám
MPAL2006
Gyártói típuskód
MPAL2006
Anyag:
alumínium
Magasság:
2 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 2000x600