nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x800 SX138203 - A20P8F1GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241923
Sonepar cikkszám
SX138203
Gyártói cikkszám
A20P8F1GE
Gyártói típuskód
A20P8F1GE
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 2000x800