nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 2000x800 SX139714 - MPAL2008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 2 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226227
Sonepar cikkszám
SX139714
Gyártói cikkszám
MPAL2008
Gyártói típuskód
MPAL2008
Anyag:
alumínium
Magasság:
2 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 2000x800