nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 200x200 SX138271 - AMI02020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193871
Sonepar cikkszám
SX138271
Gyártói cikkszám
AMI02020
Gyártói típuskód
AMI02020
Anyag:
műanyag
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 200x200