nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 200x200 SX138297 - AMP02020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 170 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072442
Sonepar cikkszám
SX138297
Gyártói cikkszám
AMP02020
Gyártói típuskód
AMP02020
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
2 mm
Mounting plate, 200x200