nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 200x600 SX139894 - MSMPN2006V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223141
Sonepar cikkszám
SX139894
Gyártói cikkszám
MSMPN2006V
Gyártói típuskód
MSMPN2006V
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 200x600