nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 200x800 SX139895 - MSMPN2008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223158
Sonepar cikkszám
SX139895
Gyártói cikkszám
MSMPN2008
Gyártói típuskód
MSMPN2008
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 200x800